POWERTEX - Talja - WLL 3,2 T, vaijeri 20M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nostokorkeus - 20 m
Nostonopeus - 3...3 m/min
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6441565
Toimittajan tuotenumero
16.25PAPHS10320
Tukkuerä
1
Nostokorkeus:
20 m
Nostonopeus:
3...3 m/min
POWERTEX laadukas alumiininen PAPH-S1-lompakkotalja, joka soveltuuerinomaisesti nosto- ja vetokäyttöön. PAPH-S1-lompakkotalja on alumiinisen runkonsa ansoista erittäin kevyt ja helposti liikuteltavissa.
PAPH-S1-lompakkotaljalla voidaan nostaa pitkiä nostokorkeuksia. PAPH-S1-lompakkotaljassa ei ole köysirumpua, vaan vaijeri kulkee taljan läpi. Nosto ja vetonopeus lompakkotaljalla on n. 3 m/min. Tuplakokoiset leuat avautuvat vuorotellen siten, että vaijeri pysyy aina tiukalla nostamisen / laskemisen aikana.
PAPH-S1-lompakkotaljalla voidaan nostaa pitkiä nostokorkeuksia. PAPH-S1-lompakkotaljassa ei ole köysirumpua, vaan vaijeri kulkee taljan läpi. Nosto ja vetonopeus lompakkotaljalla on n. 3 m/min. Tuplakokoiset leuat avautuvat vuorotellen siten, että vaijeri pysyy aina tiukalla nostamisen / laskemisen aikana.
- Turvallinen - Jokainen lopakkotalja on kuormatestattu 1,5 WLL tuotannon loppuvaiheessa
- Varustettu vaihdettavalla leikkaussuojatapilla, joka estää ylikuormituksen (5 varatappia sisältyy kantokahvaan/vetokahvaan)
- Lompakkotalja on alumiinisen rungon ansiosta todella kevyt
- Kestävä rakenne jauhemaalatulla viimeistelyllä ja päällystetyillä runko-osilla
- Yläosassa on kumisuoja, joka estää likaa pääsemästä nostimeen.
- Kantokahva helpottaa kuljetusta ja käsittelyä.
- Vakiona 20m kelatulla teräsvaijerilla, jossa salpakoukku, saatavilla myös muita vaijeripituuksia.
- Koukut on suunniteltu avautumaan ylikuormitustilanteessa rikkoutumisen sijaan
- Koukuissa teräksiset turvasalvat
- Lompakkotalja on valmistettu ja testattu EN 13157 mukaisesti.
POWERTEX -tuote
Tutustu POWERTEX-sarjaan


