Etusivu

PPC - F-liitin naaras TELLU 5 - G105-FF

Teleste Oyj
KopioiKopioi
PPC - F-liitin naaras TELLU 5 - G105-FF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - F

  • Kosketintyyppi - naaras

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Kaapelityyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075300204

Sähkönumero

7530020

Toimittajan tuotenumero

KDF404

Tukkuerä

10

Liittimen tyyppi:

F

Kosketintyyppi:

naaras

Impedanssi:

75 Ohm

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kaapelityyppi:

muu

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

muu

Eristetty asennus:

kyllä

G105-FF F-liitin naaras TELLU 5

KDF404
F-liitin naaras TELLU 5