Etusivu

PPC - F-liitin RG6/TELLU13 kompresso - EX 6-51/83

Teleste Oyj
KopioiKopioi
PPC - F-liitin RG6/TELLU13 kompresso - EX 6-51/83

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - F

  • Kosketintyyppi - uros

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Kaapelityyppi - RG 6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075300372

Sähkönumero

7530037

Toimittajan tuotenumero

FCC100

Tukkuerä

50

Liittimen tyyppi:

F

Kosketintyyppi:

uros

Impedanssi:

75 Ohm

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kaapelityyppi:

RG 6

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

puristus/puristus

Eristetty asennus:

kyllä

EX6-51/83 F-liitin puristet H125/TELLU13

FCC100
F-liitin, kompressoitava liitin H125/TELLU 13