PPC - F-liitin TELLU 13 - A025-FM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - F
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 75 Ohm
Malli / Tyyppi - pistotulppa
Kaapelityyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075300181
Sähkönumero
7530018
Toimittajan tuotenumero
KDF406
Tukkuerä
300
Liittimen tyyppi:
F
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
75 Ohm
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kaapelityyppi:
muu
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
muu
Eristetty asennus:
kyllä
KDF406 F female connector for TELLU 13
KDF406
F-liitin TELLU 13
KDF406
F-liitin TELLU 13


