PPC - F-liitin uros COAX 4 - E019-FM

Teleste Oyj
KopioiKopioi
PPC - F-liitin uros COAX 4 - E019-FM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - F

  • Kosketintyyppi - uros

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Kaapelityyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075300112

Sähkönumero

7530011

Toimittajan tuotenumero

KDF422

Tukkuerä

150

Liittimen tyyppi:

F

Kosketintyyppi:

uros

Impedanssi:

75 Ohm

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kaapelityyppi:

muu

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

muu

Eristetty asennus:

kyllä

KDF422 F male connector for Coax4

KDF422
F-liitin uros COAX4