Etusivu

PPC - F-liitin uros MCUM - B039-FM

Teleste Oyj
KopioiKopioi
PPC - F-liitin uros MCUM - B039-FM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - F

  • Kosketintyyppi - uros

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Kaapelityyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075300075

Sähkönumero

7530007

Toimittajan tuotenumero

KDF420

Tukkuerä

10

Liittimen tyyppi:

F

Kosketintyyppi:

uros

Impedanssi:

75 Ohm

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kaapelityyppi:

muu

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

muu

Eristetty asennus:

kyllä

F male connector for MCUM 1.1/7.3

KDF420
F-liitin uros MCUM