PPC - F-liitin uros PRG11 - B004-FM

Teleste Oyj
KopioiKopioi
PPC - F-liitin uros PRG11 - B004-FM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - F

  • Kosketintyyppi - uros

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Kaapelityyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075300051

Sähkönumero

7530005

Toimittajan tuotenumero

KDF409

Tukkuerä

10

Liittimen tyyppi:

F

Kosketintyyppi:

uros

Impedanssi:

75 Ohm

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kaapelityyppi:

muu

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

muu

Eristetty asennus:

kyllä

KDF409 F male connector for PRG11



KDF409
F-LIITIN PRG11 uros