PPC - Jumpperikaapel PG11 MVAU3,7 1m - JI-M129-PG11MS

Teleste Oyj
KopioiKopioi
PPC - Jumpperikaapel PG11 MVAU3,7 1m - JI-M129-PG11MS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelityyppi - muu

  • Pituus - 1 m

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075300747

Sähkönumero

7530074

Toimittajan tuotenumero

KDJ106

Tukkuerä

1

Kaapelityyppi:

muu

Pituus:

1 m

Impedanssi:

75 Ohm

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Väri:

musta

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Suojaushäviö:

90 dB

Suojaus:

parisuojaus

JUMPER-KAAPELI PG11 MVAU3.7 1m

KDJ106
Jumpperikaapeli MVAU 3.9 - PG11M 1m