PPC - Jumpperikaapeli MVAU/PG11 1m - JI-E128-PG11MS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelityyppi - muu
Pituus - 1 m
Impedanssi - 75 Ohm
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu
Liitintyyppi, liitäntä1 - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075300723
Sähkönumero
7530072
Toimittajan tuotenumero
KDJ105
Tukkuerä
40
Kaapelityyppi:
muu
Pituus:
1 m
Impedanssi:
75 Ohm
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
muu
Liitintyyppi, liitäntä1:
muu
Väri:
musta
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Suojaushäviö:
90 dB
Suojaus:
parisuojaus
Jumper-kaapeli MVAU 1.9, PG11MS liitin toisessa päässä, pit. 1m
KDJ105
Jumpperi kaapeli MVAU 1.9 - PG11M 1m
KDJ105
Jumpperi kaapeli MVAU 1.9 - PG11M 1m


