Etusivu

PPC - Laitel 3.5/12 naaras SNF5.412 - D046-3.5/12F

Teleste Oyj
KopioiKopioi
PPC - Laitel 3.5/12 naaras SNF5.412 - D046-3.5/12F

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - muu

  • Kosketintyyppi - naaras

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Kaapelityyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9735551

Toimittajan tuotenumero

KDC436

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

muu

Kosketintyyppi:

naaras

Impedanssi:

75 Ohm

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kaapelityyppi:

muu

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

muu