Etusivu

PPC - Laiteliitin PG11 uros MVAU 1,9 - E128-PG11MS

Teleste Oyj
KopioiKopioi
PPC - Laiteliitin PG11 uros MVAU 1,9 - E128-PG11MS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - muu

  • Kosketintyyppi - uros

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Kaapelityyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075300419

Sähkönumero

7530041

Toimittajan tuotenumero

KDC414

Tukkuerä

0

Liittimen tyyppi:

muu

Kosketintyyppi:

uros

Impedanssi:

75 Ohm

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kaapelityyppi:

muu

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

muu

LAITELIITIN PG11 MVAU-KAAPELILLE

KDC414
Laiteliitin PG1 uros MVAU 1,9