Etusivu

PPC - Laiteliitin PG11 uros TELLU 5 - G105-PG11MS

Teleste Oyj
KopioiKopioi
PPC - Laiteliitin PG11 uros TELLU 5 - G105-PG11MS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - muu

  • Kosketintyyppi - uros

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Kaapelityyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075302109

Sähkönumero

7530210

Toimittajan tuotenumero

KDC402

Tukkuerä

5

Liittimen tyyppi:

muu

Kosketintyyppi:

uros

Impedanssi:

75 Ohm

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kaapelityyppi:

muu

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

muu

KDC402 PG11 male connector for Tellu 5

KDC402
Laiteliitin TELLU 5 / PG11M