Etusivu

PPC - Vaihtoliitin MVAU/TELLU3 - M129-M103-SPR

Teleste Oyj
KopioiKopioi
PPC - Vaihtoliitin MVAU/TELLU3 - M129-M103-SPR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa / pistotulppa

  • Liittimen tyyppi - muu

  • Rakennetyyppi - suora

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Kiinnitystapa - uppoasennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075300761

Sähkönumero

7530076

Toimittajan tuotenumero

KDR426

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

pistotulppa / pistotulppa

Liittimen tyyppi:

muu

Rakennetyyppi:

suora

Impedanssi:

75 Ohm

Kiinnitystapa:

uppoasennus

KDR426 Splice Reducer MVAU 3.9 to Tellu 3/ Eupen 7178 Splicer

KDR426
Vaihtoliitin MVAU3.9 / Tellu 3