Etusivu

PPC - Vaihtoliitin Tellu 7/RG 59 - B107-043-SPR

Teleste Oyj
KopioiKopioi
PPC - Vaihtoliitin Tellu 7/RG 59 - B107-043-SPR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa / pistotulppa

  • Liittimen tyyppi - muu

  • Rakennetyyppi - suora

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Kiinnitystapa - uppoasennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075300365

Sähkönumero

7530036

Toimittajan tuotenumero

KDR420

Tukkuerä

5

Malli / Tyyppi:

pistotulppa / pistotulppa

Liittimen tyyppi:

muu

Rakennetyyppi:

suora

Impedanssi:

75 Ohm

Kiinnitystapa:

uppoasennus

B107-043-SPR Vaihtoliitin TELLU 7/RG 59

KDR420
Vaihtoliitin TELLU7/ RG59