PRACHT LEUCHTEN - Suljettu teollisuusvalaisin - KATLA BL IP65 2800lm 23W PCO

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

23 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot54 W

Pituus:

1240 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1540 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 23 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

436 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4018098287605

Sähkönumero

4308100

Toimittajan tuotenumero

5231004

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

23 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Pituus:

1240 mm

Liiketunnistin:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisjännitealue:

180...264 V

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

68 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

71 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

KATLA BL 1240mm PCO 1x23W 2800lm IP65


Katla BL on sulavalinjainen IP65 ja IK08 valaisin. Valaisinsarja on tarkoitettu parkkihalleihin, teknisiintiloihin sekä kosteisiin tiloihin. Valaisin on valmistettu ekstruusio menetelmällä ja runko on täysin tiivis. Valaisin on helppo asentaa ja voidaan kiinnittää katto- tai seinäpintaan avaamatta valaisinta. Kiinnikkeet on mahdollista vapaasti siirtää pituussuunnassa. Valaisin on läpijohdotettava (3×1,5mm²). Erittäin laadukas ja hintakilpailukykyinen valaisin teknisiin tiloihin.