PRACHT LEUCHTEN - Suljettu teollisuusvalaisin - KATLA BL IP65 3800lm 34W PCO

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 34 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4018098287582

Sähkönumero

4308101

Toimittajan tuotenumero

5231005

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

34 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Liiketunnistin:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisjännitealue:

180...264 V

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Pituus:

1540 mm

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

68 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

71 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Valaisimen valotehokkuus:

112...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3800...0 lm

KATLA BL 1540mm PCO 1x34W 3800lm
Katla BL on sulavalinjainen IP65 ja IK08 valaisin. Valaisinsarja on tarkoitettu parkkihalleihin, teknisiintiloihin sekä kosteisiin tiloihin. Valaisin on valmistettu ekstruusio menetelmällä ja runko on täysin tiivis. Valaisin on helppo asentaa ja voidaan kiinnittää katto- tai seinäpintaan avaamatta valaisinta. Kiinnikkeet on mahdollista vapaasti siirtää pituussuunnassa. Valaisin on läpijohdotettava (3×1,5mm²). Erittäin laadukas ja hintakilpailukykyinen valaisin teknisiin tiloihin.