PREFLEX - Putkijohto-HF - 20/UV 2xSOLAR 6 100m Cca

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkohalkaisija - 20 mm

  • Vetolanka - ei

  • Materiaali - polypropeeni

  • Taipuisuus - joustava

  • Uppoasennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 2400 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

6 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

5420056290333

Sähkönumero

0222643

Toimittajan tuotenumero

1234003420

Tukkuerä

1

Ulkohalkaisija:

20 mm

Vetolanka:

ei

Materiaali:

polypropeeni

Taipuisuus:

joustava

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Soveltuu puurakenteeseen:

kyllä

Soveltuu onttoon seinään:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Kone- ja järjestelmäasennus:

kyllä

Soveltuu valuasennukseen:

kyllä

Maakaapeli:

ei

Integroitu POF-johdin:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

UV PUTKIJOHTO 20 2xSOLAR 6 Cca 100m

Putkijohto-HF