PREFLEX - Putkijohto-HF - 25/UV 2xSOLAR 6 100m Cca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Ulkohalkaisija - 25 mm
Vetolanka - ei
Materiaali - polypropeeni
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
2400 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5420056289320
Sähkönumero
0222645
Toimittajan tuotenumero
1234003364
Tukkuerä
1
Väri:
musta
Ulkohalkaisija:
25 mm
Vetolanka:
ei
Materiaali:
polypropeeni
Halogeeniton:
kyllä
FR (fire retandant) -versio:
kyllä
Taipuisuus:
joustava
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä
Soveltuu onttoon seinään:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Kone- ja järjestelmäasennus:
kyllä
Soveltuu valuasennukseen:
kyllä
Erittäin liukas sisäpinta:
ei
Integroitu POF-johdin:
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Cca
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Valmiiksi kaapeloitu taipuisa Pipelife sähköasennusputki. Putkijohto toimitetaan kiepillä. Putkijohto soveltuu monipuolisesti niin ala- ja yläpohjien, betoni- ja seinärakenteiden uudis- ja saneerauskohteissa tehtäviin sähköasennuksiin. Putkijohdon suojaputki valmistetaan joustavasta ja kuormitusta kestävästä polypropeenista.


