PREFLEX - Putkijohto-HF - 25/UV 2xSOLAR 6+1x6 100m Cca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkohalkaisija - 25 mm
Vetolanka - ei
Materiaali - polypropeeni
Taipuisuus - joustava
Uppoasennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
2400 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5420056289337
Sähkönumero
0222644
Toimittajan tuotenumero
1234003365
Tukkuerä
1
Ulkohalkaisija:
25 mm
Vetolanka:
ei
Materiaali:
polypropeeni
Taipuisuus:
joustava
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä
Soveltuu onttoon seinään:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Kone- ja järjestelmäasennus:
kyllä
Soveltuu valuasennukseen:
kyllä
Maakaapeli:
ei
Integroitu POF-johdin:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Putkijohto-HF


