PREFLEX - Putkijohto-HF - UV PJ 16 1x6mm PU 100m Cca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Ulkohalkaisija - 16 mm
Vetolanka - ei
Materiaali - polypropeeni
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
2800 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5420056291958
Sähkönumero
0222648
Toimittajan tuotenumero
1234003489
Tukkuerä
1
Väri:
musta
Ulkohalkaisija:
16 mm
Vetolanka:
ei
Materiaali:
polypropeeni
Halogeeniton:
kyllä
FR (fire retandant) -versio:
kyllä
Taipuisuus:
joustava
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä
Soveltuu onttoon seinään:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Kone- ja järjestelmäasennus:
kyllä
Soveltuu valuasennukseen:
kyllä
Erittäin liukas sisäpinta:
ei
Integroitu POF-johdin:
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Cca
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Esijohdotetut UV-suojatut sähköasennusputket on suunniteltu aurinkopaneelien asennuksiin. Kaapelit Cca-luokkaa. Tuote soveltuu myös uppoasennukseen, betoniin, onteloihin ja kivirakenteeseen. Kaapelin mustan värin ansiosta saat tehtyä tyylikkäät ja huomaamattomat pinta-asennukset. Halogeenivapaa kaapeli on valmistettu kestävästä PP-muovista ja soveltuu hyvin pohjoismaiden vaativiin asennusolosuhteisiin. Asennus- ja käyttölämpötila -5 - +90 ºC. Puristuslujuus 750N. Tuotteet on valmistettu Euroopassa. Kaapeli valmistetaan ja testataan seuraavien standardien mukaan:
- EN 540618: 2014 / EN 5608111-404
- EN 60332-1-2 / CPR Cca s2d2a2
- HD 60 364
- EN 50618: 2014


