PREFLEX - Putkijohto-HF - UV PJ 20 2x6mm MU/MU 100m Cca

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Ulkohalkaisija - 20 mm

  • Vetolanka - ei

  • Materiaali - polypropeeni

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 2400 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

6 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

5420056294836

Sähkönumero

0222650

Toimittajan tuotenumero

1234003547

Tukkuerä

1

Väri:

musta

Ulkohalkaisija:

20 mm

Vetolanka:

ei

Materiaali:

polypropeeni

Halogeeniton:

kyllä

FR (fire retandant) -versio:

kyllä

Taipuisuus:

joustava

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Soveltuu puurakenteeseen:

kyllä

Soveltuu onttoon seinään:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Kone- ja järjestelmäasennus:

kyllä

Soveltuu valuasennukseen:

kyllä

Erittäin liukas sisäpinta:

ei

Integroitu POF-johdin:

ei

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

UV-suojattu putkijohto 20 2x6mm P/P Cca 100m

Esijohdotetut UV-suojatut sähköasennusputket on suunniteltu aurinkopaneelien asennuksiin. Kaapelit Cca-luokkaa. Tuote soveltuu myös uppoasennukseen, betoniin, onteloihin ja kivirakenteeseen. Kaapelin mustan värin ansiosta saat tehtyä tyylikkäät ja huomaamattomat pinta-asennukset. Halogeenivapaa kaapeli on valmistettu kestävästä PP-muovista ja soveltuu hyvin pohjoismaiden vaativiin asennusolosuhteisiin. Asennus- ja käyttölämpötila -5 - +90 ºC. Puristuslujuus 750N. Tuotteet on valmistettu Euroopassa. Kaapeli valmistetaan ja testataan seuraavien standardien mukaan:
  • EN 540618: 2014 / EN 5608111-404
  • EN 60332-1-2 / CPR Cca s2d2a2
  • HD 60 364
  • EN 50618: 2014