PREFLEX - Putkijohto PL/Preflex - Preflex ML 3x1,5S 16/R100 Eca

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksijohdinkaapelien lukumäärä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7

Ulkohalkaisija:

16 mm

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5...1.5 mm²

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 10.6 mm

  • Väri - harmaa

  • Yksijohdinkaapelien lukumäärä - 3

  • Ulkohalkaisija - 16 mm

  • Vetolanka - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

6 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

5420056264464

Sähkönumero

0428700

Toimittajan tuotenumero

1234000727

Tukkuerä

100

Sisähalkaisija:

10.6 mm

Väri:

harmaa

Yksijohdinkaapelien lukumäärä:

3

Ulkohalkaisija:

16 mm

Vetolanka:

ei

Materiaali:

polypropeeni

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5...1.5 mm²

Halogeeniton:

ei

FR (fire retandant) -versio:

kyllä

Taipuisuus:

joustava

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Soveltuu puurakenteeseen:

kyllä

Soveltuu onttoon seinään:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Kone- ja järjestelmäasennus:

kyllä

Soveltuu valuasennukseen:

kyllä

Maakaapeli:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-5...90 °C

Suojajohdin:

kyllä

Integroitu POF-johdin:

ei

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

PREFLEX PUTKIJOHTO 16 ML 3x1,5S Eca 100m

Valmiiksi kaapeloitu taipuisa Pipelife sähköasennusputki. Putkijohto toimitetaan kiepillä. Putkijohto soveltuu monipuolisesti niin ala- ja yläpohjien, betoni- ja seinärakenteiden uudis- ja saneerauskohteissa tehtäviin sähköasennuksiin. Putkijohdon suojaputki valmistetaan joustavasta ja kuormitusta kestävästä polypropeenista.

PREFLEX -tuote

Tutustu PREFLEX-sarjaan