PREFLEX - Putkijohto PL/Preflex - Preflex ML 3x2,5S 16/R100 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Yksijohdinkaapelien lukumäärä:
3Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5...2.5 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 10.6 mm
Väri - harmaa
Yksijohdinkaapelien lukumäärä - 3
Ulkohalkaisija - 16 mm
Vetolanka - ei
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
6 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
5420056264488
Sähkönumero
0428702
Toimittajan tuotenumero
1234000784
Tukkuerä
100
Sisähalkaisija:
10.6 mm
Väri:
harmaa
Yksijohdinkaapelien lukumäärä:
3
Ulkohalkaisija:
16 mm
Vetolanka:
ei
Materiaali:
polypropeeni
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5...2.5 mm²
Halogeeniton:
ei
FR (fire retandant) -versio:
kyllä
Taipuisuus:
joustava
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä
Soveltuu onttoon seinään:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Kone- ja järjestelmäasennus:
kyllä
Soveltuu valuasennukseen:
kyllä
Maakaapeli:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-5...90 °C
Erittäin liukas sisäpinta:
kyllä
Suojajohdin:
kyllä
Integroitu POF-johdin:
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus



