PREFLEX - Putkijohto PL/Preflex - Preflex ML 5x1,5S 20/R100 Cca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5...1.5 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 14.1 mm
Väri - vihreä
Yksijohdinkaapelien lukumäärä - 5
Ulkohalkaisija - 20 mm
Vetolanka - ei
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
6 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
5420056267397
Sähkönumero
0428727
Toimittajan tuotenumero
1234000619
Tukkuerä
100
Sisähalkaisija:
14.1 mm
Väri:
vihreä
Yksijohdinkaapelien lukumäärä:
5
Ulkohalkaisija:
20 mm
Vetolanka:
ei
Materiaali:
polypropeeni
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5...1.5 mm²
Halogeeniton:
kyllä
FR (fire retandant) -versio:
kyllä
Taipuisuus:
joustava
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä
Soveltuu onttoon seinään:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Kone- ja järjestelmäasennus:
kyllä
Soveltuu valuasennukseen:
kyllä
Maakaapeli:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-5...90 °C
Suojajohdin:
kyllä
Integroitu POF-johdin:
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Cca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d1
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus



