PREFLEX - Putkijohto PL/Preflex - Preflex ML 5x2,5S 20/R50 Eca

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksijohdinkaapelien lukumäärä:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7

Ulkohalkaisija:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

Halogeeniton:

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 14.1 mm

  • Väri - harmaa

  • Yksijohdinkaapelien lukumäärä - 5

  • Ulkohalkaisija - 20 mm

  • Vetolanka - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 50 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

6 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

5420056264501

Sähkönumero

0428709

Toimittajan tuotenumero

1234000895

Tukkuerä

50

Sisähalkaisija:

14.1 mm

Väri:

harmaa

Yksijohdinkaapelien lukumäärä:

5

Ulkohalkaisija:

20 mm

Vetolanka:

ei

Materiaali:

polypropeeni

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5...2.5 mm²

Halogeeniton:

ei

FR (fire retandant) -versio:

kyllä

Taipuisuus:

joustava

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Soveltuu puurakenteeseen:

kyllä

Soveltuu onttoon seinään:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Kone- ja järjestelmäasennus:

kyllä

Soveltuu valuasennukseen:

kyllä

Maakaapeli:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-5...90 °C

Erittäin liukas sisäpinta:

kyllä

Suojajohdin:

kyllä

Integroitu POF-johdin:

ei

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

PREFLEX PUTKIJOHTO 20 ML 5x2,5S Eca 50m

Valmiiksi kaapeloitu taipuisa Pipelife sähköasennusputki. Putkijohto toimitetaan kiepillä. Putkijohto soveltuu monipuolisesti niin ala- ja yläpohjien, betoni- ja seinärakenteiden uudis- ja saneerauskohteissa tehtäviin sähköasennuksiin. Putkijohdon suojaputki valmistetaan joustavasta ja kuormitusta kestävästä polypropeenista.

PREFLEX -tuote

Tutustu PREFLEX-sarjaan