Poistunut tuote

PROIN - PRO IN-asennusrunko - 8800 PRO IN

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi
PROIN - PRO IN-asennusrunko - 8800 PRO IN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Kokoonpano - moduulikoje asennuskalustesarjaan

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Väri - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003635088005

Sähkönumero

7935000

Toimittajan tuotenumero

8800

Tukkuerä

200

Malli / Tyyppi:

muu

Asennustapa:

uppoasennus

Kokoonpano:

moduulikoje asennuskalustesarjaan

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Väri:

alumiini

Moduulien lukumäärä:

1

Radio-ohjattu:

ei

Materiaali:

metalli

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs

Pinnan suojaus:

metallinen

Pintamateriaali:

kiiltävä

Läpinäkyvä:

ei

PRO IN -asennuskehys

PROIN -tuote

Tutustu PROIN-sarjaan