Varastointi päättyy

PROIN - Sokea keskiölevy 25x50mm - 8801 PRO IN

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi
PROIN - Sokea keskiölevy 25x50mm - 8801 PRO IN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Kokoonpano - moduulikoje asennuskalustesarjaan

  • Väri - alumiini

  • Moduulien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003635088012

Sähkönumero

7935001

Toimittajan tuotenumero

8801

Tukkuerä

200

Malli / Tyyppi:

muu

Asennustapa:

uppoasennus

Kokoonpano:

moduulikoje asennuskalustesarjaan

Väri:

alumiini

Moduulien lukumäärä:

1

Radio-ohjattu:

ei

Materiaali:

metalli

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs

Pinnan suojaus:

metallinen

Pintamateriaali:

kiiltävä

Läpinäkyvä:

ei

PRO IN -sokealevy