PROMAX - Kohinageneraattori - NG283 1-2200 MHz,70dBuV

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Monitori - ei ole

  • Mittausalue SAT - analoginen

  • Mittausalue terrestrial - analoginen

  • Mittausalue CATV - analoginen

  • Tuottaa DiSEqC-käskyjä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075570331

Sähkönumero

7557033

Toimittajan tuotenumero

NG283

Tukkuerä

1

Monitori:

ei ole

Mittausalue SAT:

analoginen

Mittausalue terrestrial:

analoginen

Mittausalue CATV:

analoginen

Tuottaa DiSEqC-käskyjä:

ei

Tulostimella:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Mittausarvon näyttö:

muu

Kohinageneraattori, paristokäytttöinen 1-2200MHz, lähtötaso 70dBuv@250 kHz RBW

NG-283 on näppäränkokoinen, kädessä pidettävä, kohinageneraattori koaksiaaliverkon ja komponenttien testaukseen ja tutkimiseen. Kohinageneraattorin tuottamaa tasaista RF-kohinasignaalia voidaan käyttää sisäverkon ja sen osien testaamiseen. Yhdessä spektrianalysaattorin tai tasomittarin (esimerkiksi HDRanger+) kanssa voidaan mitata verkon tai testattavan laitteen taajuusvaste välillä 1-2200 MHzLaajan taajuusalueen ansiosta se soveltuu kaikkiin käyttötarkoituksiin. Kentänvoimakkuusmittarin / analysaattorin avulla voidaan tutkia esimerkiksi koaksiaaliverkon vaimennuksia ja aktiivi/passiivi-komponenttien kuntoa.Laite on akkukäyttöinen, käyttöaika 5-8 tuntia. Mukana toimitetaan autolaturijohto, verkkoadapteri, kantolaukku sekä liitin-adaptereita.

TEKNISET TIEDOT:
  • Taajuusalue: 1 – 2200 MHz
  • Aaltoilu: ± 2 dB
  • Lähtötaso: 80 dBµV (-29 dBm) 8 MHz bandwidth / 75 O
  • Koko: 180×95×50 mm
  • Paino: 500 g
Yhteensopiva akku: CB081 7557059