PROMAX - Lähiverkkotesteri - PROLITE30B

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - muu

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Ilmaisun muoto - LED/LCD/analoginen

  • Lisälaite kytkettävissä - ei

  • Sisältää mittauspään - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

641829669001

Sähkönumero

6705100

Toimittajan tuotenumero

PROLITE30B

Tukkuerä

1

Soveltuu:

muu

Malli / Tyyppi:

muu

Ilmaisun muoto:

LED/LCD/analoginen

Lisälaite kytkettävissä:

ei

Sisältää mittauspään:

kyllä

PC/tulostinliitäntä:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:

ei

OPTINEN LIIKENTEEN TUNNISTIN



Promaxin kompakti liikenteentunnistin soveltuu käytettäväksi yliheitoissa ja uudelleen kytkennöissä kuituverkon asennustöissä. Enää asentajan ei tarvitse arvuutella onko irtikytkemässä käytössä olevaa kuitua.