PROMAX - Lähiverkkotesteri - PROLITE55 Optinen valonlähde

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - muu
Malli / Tyyppi - valokuitulasergeneraattori
Ilmaisun muoto - LCD
Lisälaite kytkettävissä - ei
Sisältää mittauspään - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067051558
Sähkönumero
6705155
Toimittajan tuotenumero
PROLITE55
Tukkuerä
1
Soveltuu:
muu
Malli / Tyyppi:
valokuitulasergeneraattori
Ilmaisun muoto:
LCD
Lisälaite kytkettävissä:
ei
Sisältää mittauspään:
kyllä
PC/tulostinliitäntä:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:
ei
Kolmen aallonpituuden valonlähde, 1310, 1490, 1550 nm
Promax PROLITE-55 on optinen valonlähde 1310nm, 1490nm, 1550nm aallonpituuksille, joka sopii erityisesti FTTH verkojen mittaamiseen.
Tämä kompakti valonlähde toimii joko jatkuvan aallon (CW) tilassa tai moduloidussa tilassa.
PROLITE-55 voi lähettää aallonpituustunnistuksen digitaalisen salatun protokollan avulla, jolloin PROLITE-63B-tehomittari voi siirtyä automaattisesti oikealle kalibrointiaallonpituudelle. Tämä ominaisuus vähentää kahden käyttäjän viestinnän tarvetta ja vähentää virheiden mahdollisuutta.
Promax PROLITE-55 on optinen valonlähde 1310nm, 1490nm, 1550nm aallonpituuksille, joka sopii erityisesti FTTH verkojen mittaamiseen.
Tämä kompakti valonlähde toimii joko jatkuvan aallon (CW) tilassa tai moduloidussa tilassa.
PROLITE-55 voi lähettää aallonpituustunnistuksen digitaalisen salatun protokollan avulla, jolloin PROLITE-63B-tehomittari voi siirtyä automaattisesti oikealle kalibrointiaallonpituudelle. Tämä ominaisuus vähentää kahden käyttäjän viestinnän tarvetta ja vähentää virheiden mahdollisuutta.


