PROMAX - Mittalaite - ATLAS NG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Monitori - väri
Mittausalue SAT - analoginen/digitaalinen
Mittausalue terrestrial - analoginen/digitaalinen
Mittausalue CATV - analoginen/digitaalinen
Tuottaa DiSEqC-käskyjä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296002006
Sähkönumero
7550287
Toimittajan tuotenumero
ATLAS-NG
Tukkuerä
1
Monitori:
väri
Mittausalue SAT:
analoginen/digitaalinen
Mittausalue terrestrial:
analoginen/digitaalinen
Mittausalue CATV:
analoginen/digitaalinen
Tuottaa DiSEqC-käskyjä:
kyllä
Tulostimella:
ei
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Mittausarvon näyttö:
monitori
ATLAS NG on spektrianalysaattori, joka pystyy tekemään mittauksia 6 GHz:iin asti kattaen satelliitti- ja kaapeliTV-taajuudet, joilla yhä useammat teknologiat kilpailevat kiivaasti kaistanleveydestä. ATLAS NG hallitsee uusimmat lähetystekniikat, kuten DVB-T2, DVB-C2, ATSC 3.0 ja DVB-S2x, 5G-häiriöiden havaitsemisen lisäksi.
Se sisältää 3G-SDI-tulon, jolla voidaan suorittaa täydellinen 3G-SDI-signaalin diagnoosi, mukaan lukien ammattimainen äänimittari ja silmäkuvio, ja siinä on ulkoinen SDI-tulo tätä tehtävää varten tavallisen ASI-tulon ja -lähdön lisäksi.
Sisäänrakennettu IPTV-analysaattori pystyy analysoimaan jopa 4 IPTV-streamiä samanaikaisesti. IP-tekniikan yleistymisen vuoksi analysaattorin on pystyttävä vastaanottamaan IPTV-signaaleja ja valvomaan niitä. IPTV:n joustavuus mahdollistaa verkon täyttämisen useilla streameillä. Siksi on välttämätöntä, että käytettävissä on mittalaite, joka pystyy seuraamaan ja kuvaamaan useita IPTV-streamejä samanaikaisesti.
PROMAX -tuote
Tutustu PROMAX-sarjaan


