PROMAX - Mittalaite HDRanger - DVB-T/T2 C/C2 S/S2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Monitori - väri
Mittausalue SAT - analoginen/digitaalinen
Mittausalue terrestrial - analoginen/digitaalinen
Mittausalue CATV - analoginen/digitaalinen
Tuottaa DiSEqC-käskyjä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296730619
Sähkönumero
7526090
Toimittajan tuotenumero
HDRANGER-ULTRALITE
Tukkuerä
1
Monitori:
väri
Mittausalue SAT:
analoginen/digitaalinen
Mittausalue terrestrial:
analoginen/digitaalinen
Mittausalue CATV:
analoginen/digitaalinen
Tuottaa DiSEqC-käskyjä:
kyllä
Tulostimella:
ei
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Mittausarvon näyttö:
LCD
Lataa mittausraportit tietokoneeseen ja asenna uusia ominaisuuksia veloituksetta.
Käteen sopiva muotoilu ja pieni koko, paino vain 1,4 kg.
Todella kevyt ja kätevä käyttää.
HDRANGER -sarjan suorituskyky ja nopeus.
DIGITAL STANDARDS
- DVB-T, DVB-T2
- DVB-C, DVB-C2, QAM Annex C
- DVB-S, DVB-S2, DSS
- Dolby Digital Plus
CONNECTIVITY
- Universal RF input
- Audio/Video input
- USB interfaceWEIGHT 1.4 kg
FUNCTIONS
- Constellation diagram for all DVB standards
- StealthID (instant signal identification)
- DVB-S2 multistream
- PLS (physical layer scrambling)
- Ultra fast spectrum analyser (90 ms sweep time) with peak hold
- Field strength
- Task planner
- H.265 detection
PC CONNECTION (via USB interface)
- NetUpdate 4 free software
- Free and automatic firmware updates
- Datalogger data download
- Channel tables customization
- Measurement reports
PROMAX -tuote
Tutustu PROMAX-sarjaan


