PROMAX - Mittalaite - RANGER-Mini Docsis/HFC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Monitori - väri
Mittausalue SAT - ei ole
Mittausalue terrestrial - analoginen
Mittausalue CATV - digitaalinen
Tuottaa DiSEqC-käskyjä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075261291
Sähkönumero
7526129
Toimittajan tuotenumero
RANGER-MINI
Tukkuerä
1
Monitori:
väri
Mittausalue SAT:
ei ole
Mittausalue terrestrial:
analoginen
Mittausalue CATV:
digitaalinen
Tuottaa DiSEqC-käskyjä:
ei
Tulostimella:
ei
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Mittausarvon näyttö:
LCD
Promax RANGER-Mini Docsis/HFC mittalaite, 5-2700MhzPromax RANGER-MiniDocsis/HFC mittalaite, 5-2700Mhz
CATV-analysaattori kuitu- ja koaksiaalikaapeliverkoille. Kaikki tärkeimmät mittaukset palvelun aktivoinnin suorittamiseksi nykyaikaisissa DOCSIS 3.0- ja DOCSIS 3.1 -verkoissa.
Ominaisuudet:
CATV-analysaattori kuitu- ja koaksiaalikaapeliverkoille. Kaikki tärkeimmät mittaukset palvelun aktivoinnin suorittamiseksi nykyaikaisissa DOCSIS 3.0- ja DOCSIS 3.1 -verkoissa.
Ominaisuudet:
- RF taajuusalue: 5-2700 Mhz
- Test & Go
- Myötäsuunta / Paluusuunta mittaukset
- Scan / Tilt
- Datalogger
- Kuva- ja Datagalleria
- 5” kosketusnäyttö
- Optinen mittaus (Optio)


