PROMAX - Mittalaite RangerNeo - DVB-T/T2/C/C2/S/S2 WiFi HEVC

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Monitori - väri

  • Mittausalue SAT - analoginen/digitaalinen

  • Mittausalue terrestrial - analoginen/digitaalinen

  • Mittausalue CATV - analoginen/digitaalinen

  • Tuottaa DiSEqC-käskyjä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075260324

Sähkönumero

7526032

Toimittajan tuotenumero

RANGERNEO-LITE

Tukkuerä

1

Monitori:

väri

Mittausalue SAT:

analoginen/digitaalinen

Mittausalue terrestrial:

analoginen/digitaalinen

Mittausalue CATV:

analoginen/digitaalinen

Tuottaa DiSEqC-käskyjä:

kyllä

Tulostimella:

ei

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Mittausarvon näyttö:

LCD

PROMAX HD RANGER NEO-LITE KENTÄNVOIM.MITTARI 5-2150MHz DVB-T/T2/C/C2/S/S2 MPEG-4



WiFi 2,4GHz sekä LTE 1,8GHz mittaus7” kosketusnäyttöDVB-T/T2, DVB-C/C2 ja DVB-S/S2, FM ja analogiset signaalitNopea spektriUSB-, HDMI- ja RJ45 –liitännätDataloggerVideo/Audio sisääntloEcho mittaus

PROMAX -tuote

Tutustu PROMAX-sarjaan