PROMAX - Mittalaite - TV EXPLORER NG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Monitori - väri
Mittausalue SAT - analoginen/digitaalinen
Mittausalue terrestrial - analoginen/digitaalinen
Mittausalue CATV - analoginen/digitaalinen
Tuottaa DiSEqC-käskyjä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296003164
Sähkönumero
7550404
Toimittajan tuotenumero
TVEXPLORER-NG
Tukkuerä
1
Monitori:
väri
Mittausalue SAT:
analoginen/digitaalinen
Mittausalue terrestrial:
analoginen/digitaalinen
Mittausalue CATV:
analoginen/digitaalinen
Tuottaa DiSEqC-käskyjä:
kyllä
Tulostimella:
ei
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Mittausarvon näyttö:
LCD
TV EXPLORER NG on monipuolinen ja tehokas kentänvoimakkuusmittari antenni-, kaapeli- ja satelliittiasennuksiin.
Se tarjoaa 4K-tuen, ultra-nopean spektrianalyysin, automaattisen signaalintunnistuksen, kattavan tuen DVB standardeille sekä optisen tehomittauksen samassa paketissa.
Räätälöitävä käyttöliittymä ja kosketusnäyttö tekevät käytöstä nopeaa ja miellyttävää.
TV EXPLORER NG on täydellinen valinta ammattilaisille, jotka tarvitsevat luotettavan työkalun jokapäiväiseen työhön kentälle.
Tärkeimmät ominaisuudet
- Nopea spektrianalyysi (5-1000 MHz ja 950-2150 MHz) helpottaa häiriöiden tunnistusta.
- DVB-T2-tuki (Suomen antenniverkon perusstandardi). Täydet mittausparametrit: MER, C/N, BER, Link Margin, echo-analyysi.
- 4K HEVC (H.265) -videodekoodaus. Näyttää lähetyksen kuvan suoraan mittarissa, hyödyllistä erityisesti kun asiakas valittaa kuvanlaadusta.
- StealthID automaattinen signaalin tunnistus. Tunnistaa signaalin tyypin ja parametrit ilman manuaalista säätöä.
- MER by Carrier -toiminto. Paljastaa taajuuskohtaiset häiriöt ja modulaatiovirheet, joita normaali MER ei näytä.
- Dynaamisten kaikuviiveiden (Echoes) analyysi. Erittäin hyödyllinen antennien suuntauksessa ja SFN-verkkojen häiriöiden diagnosoinnissa.
- Blind Scan. Löytää satelliitti- tai maanpäälliset kanavat ilman kanavalistaa, tämä nopeuttaa vianetsintää.
- Datalogger ja automaattiset mittausraportit. Valmiit raportit taloyhtiöille, urakoitsijoille ja dokumentointiin.
- Konstellaatioanalyysi (QPSK/8PSK/QAM/COFDM). Auttaa paikantamaan kohinaa, häiriöitä ja heikkoja liitoksia.
- Kanavalistojen muokkaus ja omat channel planit. Käytännöllinen kaapelioperaattorien, taloyhtiöiden ja testiverkkojen ylläpidossa.
- Sisäinen optinen tehonmittaus (FC/APC). Toimii myös FTTH-liittymien mittarina, ei tarvetta erilliselle optiselle tehomittarille.
- WiFi 2.4 GHz -analyysi mukana vakiona. Näet verkon kanavakuormituksen, signaalitasot ja mahdolliset häiriölähteet.
- Laaja kaapeli- ja satelliittistandardien tuki (DVB-C/C2, DVB-S/S2). Sopii kaapelitaloyhtiöiden mittauksiin ja satelliittijärjestelmien käyttöönottoihin.
- DiSEqC, Unicable (EN50494) ja dCSS (EN50607) -tuki. Tarpeellinen nykyaikaisissa satelliittijärjestelmissä ja monilähtöisissä LNB-asennuksissa.
- 7” kosketusnäyttö ja älypuhelimen kaltainen käyttöliittymä. Nopeuttaa työskentelyä; ei painikenavigointia.
- Ultra-kevyt ja suojakotelolla varustettu kenttäkäyttöön. Helppo käyttää katolla, mastossa ja suuntauksissa.
- 4 tunnin älyakku + tarkka jäljellä olevan ajan näyttö. Tärkeä ominaisuus kenttätyössä, jossa pistorasioita ei aina ole saatavilla.
- HDMI-lähtö, kuvan näyttö TV:ssä. Hyödyllinen asiakas- ja koulutustilanteissa.
- WebControl & Ethernet/USB. Etähallinta, ruudun ohjaus sekä mittausten tallennus suoraan tietokoneelle.
- Laajennettavuus: DAB/DAB+, FM Advanced, ATSC, optinen FTTH-mittaus, GPS Drive Test. Mittari ei vanhene, ominaisuuksia voi lisätä tarpeen mukaan.


