PROMAX - Mittalaitetarvike - LAUKKU HDRANGER

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kantolaukku
Pistoketyyppi - muu
Eriste - muu
Sarja - ei
Ylijännitesuojausluokka - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296940179
Sähkönumero
7556057
Toimittajan tuotenumero
DC-229
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kantolaukku
Pistoketyyppi:
muu
Eriste:
muu
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Salkku/kassi:
kyllä
KOVA KANTOLAUKKU HDRANGER
Kovaan käyttöön tarkoitettu kuljetuskotelo, jossa on kantokahva ja säilytyslokero pienille lisävarusteille.
Kovaan käyttöön tarkoitettu kuljetuskotelo, jossa on kantokahva ja säilytyslokero pienille lisävarusteille.
- Luja kantolaukku suojaa mittalaitetta iskuilta kuljetuksen aikana.
- Laukun sisäpuoli vuorattu vaahtomuovisilla pehmusteilla.
- Lisävarusteeksi Promax mittalaitteille
- Kannessa kumitiiviste.
- IP67 - pöly- ja vesitiivis.
PROMAX -tuote
Tutustu PROMAX-sarjaan


