PROMAX - Modulaattori - DVB-T MPEG4

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulostulo - F-liitin

  • Läpimenovaimennus 860 MHz:llä - 1 dB

  • Sisääntulo - muu

  • Lähtötaso (maks.) - 114 dBµV

  • Tehonkulutus (max.) - 50 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075261239

Sähkönumero

7526123

Toimittajan tuotenumero

EN-206LITE

Tukkuerä

1

Ulostulo:

F-liitin

Läpimenovaimennus 860 MHz:llä:

1 dB

Sisääntulo:

muu

Lähtötaso (maks.):

114 dBµV

Tehonkulutus (max.):

50 W

DVB-T MPEG4 digimodulaattori HDMI/CVBS, 142-964MHz, 114dBµV out

Promax EN-206 Lite on digitaalinen HD-modulaattori joka muuntaa HDMI-videosignaalin DVB-T signaaliksi. Suosittu laite info-tv-signaalin muuntamiseksi omaksi kanavaksi kiinteistön antenniverkkoon.Lähtökanava on säädettävissä 174-862 MHz (VHF / UHF).

Promax EN-206 Litellä korvaat edullisesti vanhat, analogiset modulaattorit.

Modulaattorin ohjelmointi onnistuu helposti etupaneelin näppäimillä.

Yhteensopiva Finnsat info-tv-päätelaitteiden kanssa. Näin teet helposti oman infokanavan rivitalon, kerrostalon tai mökkikylän antenniverkkoon.