Etusivu

PROMAX - Tehomittari - Opt. tehon mittari FTTx-xPON

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - muu

  • Malli / Tyyppi - vaimennuksenmittalaite

  • Ilmaisun muoto - LCD

  • Lisälaite kytkettävissä - ei

  • Sisältää mittauspään - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067051244

Sähkönumero

6705124

Toimittajan tuotenumero

PROLITE67

Tukkuerä

1

Soveltuu:

muu

Malli / Tyyppi:

vaimennuksenmittalaite

Ilmaisun muoto:

LCD

Lisälaite kytkettävissä:

ei

Sisältää mittauspään:

kyllä

PC/tulostinliitäntä:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:

ei

Selektiivinen optisen tehon mittalaite FTTx-xPON

Kolmen aallonpituuden selektiivinen optinen kuitumittari (1310nm, 1490nm ja 1550nm), joka toimii automaattisesti PROLITE105 valonlähteen kanssa.

TILA 1: Selektiivinen mittaus aallonpituudella: 1310-1490-1550 nm
  • Samanaikainen mittaus kolmelle eri aallonpituudelle (1310/1490/1550 nm), jonka PROMAX-kolmoislaserlähde tuottaa kuituoptiikan varmentamiseksi.
  • Signaalitason analyysi (Pass / Fail) käyttäjän määrittelemien arvojen mukaan.
TILA 2: Optiset mittaukset aktiivisissa verkoissa xPON ja RFoG
  • Menosuunnan (ONT) mittaus: signaalintunnistin, joka on kalibroitu 1310nm (PON) ja 1610nm (RFoG).
  • Paluusuunnan (OLT) mittaus: valittavissa aallonpituus 1490/1550 nm.