PROMAX - Tehomittari - PROLITE63 Tehomittari FTTH

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - muu

  • Malli / Tyyppi - vaimennuksenmittalaite

  • Ilmaisun muoto - LCD

  • Lisälaite kytkettävissä - ei

  • Sisältää mittauspään - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296690111

Sähkönumero

6705119

Toimittajan tuotenumero

PROLITE63

Tukkuerä

1

Soveltuu:

muu

Malli / Tyyppi:

vaimennuksenmittalaite

Ilmaisun muoto:

LCD

Lisälaite kytkettävissä:

ei

Sisältää mittauspään:

kyllä

PC/tulostinliitäntä:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:

kyllä

Optisen tehon mittalaite 850-1650 nm / -40...+10 dBm



PROLITE-63B on optinen tehomittari kuitujen mittaamiseen.

Mittarilla voi mitata 850/1300/1310/1490/1550/1625 nm aallonpituuksia.
Soveltuu hyvin FTTH mittauksiin ja on yhteensopiva PROLITE-55 valonlähteen kanssa.

Laitteessa on LCD-näyttö taustavalolla.

Mittarin muistiin mahtuu jopa 999 mittausta.
PROLITE-63B mahdollistaa tiedonsiirron PC:lle USB-liitännän kautta.
Ohjelmiston avulla mittausarvot voidaan tallentaa Excel- tai TXT-muodossa.

  • 999 mittauksen muisti
  • Vertailutason asetus
  • LCD näyttö taustavalolla
  • Ladattavat akut ja verkkovirta-käyttö
  • Laaja mittausalue
  • Vaihdettava adapteri eri liittimille (optio)