PROMAX - Virtalähde - Virtalähde AL-101

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite - 230...230 V
Lähtöjännite - 12...12 V
Virtalähtö - 2000 mA
Lähtöjännite - DC
Kytkentätapa - pistotulppa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296730466
Sähkönumero
7556032
Toimittajan tuotenumero
AL-101
Tukkuerä
1
Syöttöjännite:
230...230 V
Lähtöjännite:
12...12 V
Virtalähtö:
2000 mA
Lähtöjännite:
DC
Kytkentätapa:
pistotulppa
Asennustapa:
pistorasia
Virtalähde NG283 TVHUNTER SATHUNTER ja Promax8/10
Sopii seuraaville mittareille ja laitteille:
PRODIG1
PRODIG1+
NG283 7557033
Tekniset tiedot:
12V 2.08A
Sopii seuraaville mittareille ja laitteille:
PRODIG1
PRODIG1+
NG283 7557033
Tekniset tiedot:
12V 2.08A


