PROTON - Optinen lisätarvike - Isa 280 rengas/MP-optik. V PIR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Valaisinverkko
Avauskulma - 90 °
Väri - valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330139297495
Sähkönumero
4188474
Toimittajan tuotenumero
E7029201
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
Valaisinverkko
Avauskulma:
90 °
Väri:
valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
muu
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Materiaali:
muovi
Halkaisija:
280 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
16 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Valaisimen kannen/ pylvään tyyppi:
rakenteinen
Kuvun/varjostimen osa:
muu
Isa 280 PIR-valaisimen valkoinen koristerengas mikroprismaoptiikalla. Mikroprismaoptiikalla UGR<19.


