PROTON - Sähköinen lisätarvike - Kauko-ohjain HRC12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 55 mm
Pituus - 130 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330139795960
Sähkönumero
4188490
Toimittajan tuotenumero
E1361029
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
55 mm
Pituus:
130 mm
Korkeus/syvyys:
20 mm
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
Kauko-ohjain HRC12, säädettävä herkkyys 2/10/50/100/300/500lux, viiveaika 5s/1-/5-/10-/15-/30-/60min, patterit (2xAAA) eivät sisälly pakkaukseen
Kauko-ohjain PIR-tunnistimen ohjelmointiin.
Kauko-ohjaimella voidaan säätää PIR-tunnistimen herkkyyden ja viiveajan. Patterit (2xAAA) eivät sisälly pakkaukseen.
Kauko-ohjain PIR-tunnistimen ohjelmointiin.
Kauko-ohjaimella voidaan säätää PIR-tunnistimen herkkyyden ja viiveajan. Patterit (2xAAA) eivät sisälly pakkaukseen.


