Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

PRYSMIAN - Alumiinivoimakaapeli-HF Eca Prysmian - AXCMK-PLUS 4X185Al/57Cu AN K1000

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

185 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 185 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Johtimien määrä - 5

  • Nimellisjännite U0 - 0.6 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

18 255 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410006218073

Sähkönumero

0621807

Toimittajan tuotenumero

FIN0621807E8

Tukkuerä

1000

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

185 mm²

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johtimien määrä:

5

Nimellisjännite U0:

0.6 kV

Johdinmateriaali:

alumiini

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

52 mm

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Pakkauksen sisältö:

1000 m

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-20...40 °C

Nimellisjännite U:

1 kV

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

muu

Johdinresistanssi 20 °C:

0.164 ohm/km

Johtimen muoto:

sektorimuotoinen

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

XLPE (PEX)

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johdintunniste:

väri

Laminoitu vaippa:

ei

Valokuituelementit:

ei

Suojajohdin:

kyllä

Sisempi puolijohtava kerros:

ei

Ulompi puolijohtava kerros:

ei

Kosketussuoja:

kyllä

Maadoituslanka:

ei

Lyijyvaippa:

ei

Konsentrinen johdin:

kupari

Konsentrisen johtimen nimellispoikkipinta-ala:

57 mm²

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johtava päällyste:

ei

Pitkittäin kosteussuojatut johtimet:

ei

Kosketussuojan pitkittäinen kosteussulku:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

640 mm

Paino:

3600 kg/km

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Soveltuu asennuskaapeliksi:

kyllä

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Soveltuu keskijännitekaapeliksi:

ei

Soveltuu korkeajännitekaapeliksi:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Poikittainen vedenesto:

ei

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin leveys (noin):

52 mm

Kaapelin korkeus (noin):

52 mm

Maakaapeli:

kyllä

Jyrsijäsuojattu:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

AXCMK-PLUS 4X185AL/57CU AN 0,6/1kV CPR: Eca K1000 Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona. Asennettavissa maahan myös auraamalla sekä veteen.

PRYSMIAN -tuote

Tutustu PRYSMIAN-sarjaan