PRYSMIAN - Anturikaapeli - UIC 1X2,5 MU/MAX.75V

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi
PRYSMIAN - Anturikaapeli - UIC 1X2,5 MU/MAX.75V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Ulkovaipan väri - musta

  • Nimellisjännite U - 50 V

  • Johtimien määrä - 1

  • Nimellisjännite U0 - 50 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002970029

Sähkönumero

0297002

Toimittajan tuotenumero

F0297002E8

Tukkuerä

1000

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Ulkovaipan väri:

musta

Nimellisjännite U:

50 V

Johtimien määrä:

1

Nimellisjännite U0:

50 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Ulkovaipan materiaali:

muu

Palonkestävyys:

IEC/EN 60332-1-2 mukainen

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

kyllä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-25...50 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Pienin taivutussäde:

30 mm

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

ei

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

UIC 1X2,5 75V K6/1000. (kertakäyttökela) : induktiosilmukkakaapeliliikennevalolaitteisto

Käyttö: Anturikaapelina, esimerkiksi liikennevalojen ohjaukseen. Rakenne: Taipuisa hienolankainen kuparijohdin, EPR-kumieristys ja musta kumivaippa.