PRYSMIAN - Asennusjohto-HF - MK-HF C-PRo 6 KEVI PK500 Cca

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi
PRYSMIAN - Asennusjohto-HF - MK-HF C-PRo 6 KEVI PK500 Cca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

  • Nimellisjännite U - 750 V

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²

  • Johtimien määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

361 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

V013018

Toimittajan tuotenumero

FIN0403395E8

Tukkuerä

500

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Nimellisjännite U0:

450 V

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²

Johtimien määrä:

1

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Johdinmateriaali:

kupari

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...60 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

5 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-25...40 °C

Johtimen pinta:

paljas

Johdineriste:

polyolefiini

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d1

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin leveys (noin):

5 mm

Kaapelin korkeus (noin):

5 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

MK-HF C-PRo 6 KEVI 450/750V ECO CABLE CPR: Cca-s1,d1,a1 Pienkela H07Z1-R

PRYSMIAN -tuote

Tutustu PRYSMIAN-sarjaan