Etusivu

PRYSMIAN - Asennusjohto - MK 90C 1,5 VHA R250 Eca

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm²

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotCca

Johdinväri:

harmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaaleanpunainen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Johtimien määrä - 1

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Ulkovaipan materiaali - ei ole

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

Pakkaus ja ehdot

  • 250 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

331 km CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410004021309

Sähkönumero

0402130

Toimittajan tuotenumero

FI0402130E8

Tukkuerä

250

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

1

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Ulkovaipan materiaali:

ei ole

Nimellisjännite U0:

450 V

Johdinmateriaali:

kupari

Kosketussuoja:

ei

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...60 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

3 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-25...40 °C

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen pinta:

paljas

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

AWG:

muu

Johdinresistanssi 20 °C:

12.1 ohm/km

Kierretty ydin:

ei

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johtimen tunniste-/koodiväri:

harmaa

Johdintunniste:

väri

Johdinväri:

harmaa

Suojajohdin:

ei

Maadoituslanka:

ei

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

25 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

Paino:

30 kg/km

Lyijyvaippa:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Jyrsijäsuojattu:

ei

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

ei

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

ei

Piirieheys IEC 60331-1 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys IEC 60331-2 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys EN 50200 mukaisesti:

ei ole

Kaapelin leveys (noin):

3 mm

Kaapelin korkeus (noin):

3 mm

Maakaapeli:

ei

Säikeiden lukumäärä per johdin:

7

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

MK 90 1,5 VHA 450/750V Kelmupakkaus, CPR: Eca : muutamalankainen H07V2-RH07V-R Kiinteään asennukseen asennusputkessa sekä sisäiseen johdotukseen laitteissa ja keskuksissa, joiden jännite on enintään 1000 V (AC) tai enintään 750 V (DC) maata vasten.