PRYSMIAN - Asennusjohto - MK 90C 10 SI R100 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - ei ole
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Nimellisjännite U0 - 450 V
Nimellisjännite U - 750 V
Johtimen suurin käyttölämpötila - 90 °C
Pakkaus ja ehdot
1800 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
473 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6410004021873
Sähkönumero
0402187
Toimittajan tuotenumero
FIN0402187E8
Tukkuerä
100
Ulkovaipan materiaali:
ei ole
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Nimellisjännite U0:
450 V
Nimellisjännite U:
750 V
Johtimen suurin käyttölämpötila:
90 °C
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
10 mm²
Johtimien määrä:
1
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Johdinmateriaali:
kupari
Kosketussuoja:
ei
Johdinväri:
sininen
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...60 °C
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7 mm
Pakkauksen sisältö:
100 m
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-25...40 °C
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
muu
Johdinresistanssi 20 °C:
1.83 ohm/km
Kierretty ydin:
ei
Johdineriste:
PVC
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Johtimen tunniste-/koodiväri:
sininen
Johdintunniste:
väri
Suojajohdin:
ei
Maadoituslanka:
ei
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Kaapelin muoto:
pyöreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
60 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:
ei
Paino:
120 kg/km
Lyijyvaippa:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Jyrsijäsuojattu:
ei
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:
ei
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
ei
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
ei
Piirieheys IEC 60331-2 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys IEC 60331-1 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys EN 50200 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys EN 50200 annex E mukaisesti:
ei
Kaapelin leveys (noin):
7 mm
Kaapelin korkeus (noin):
7 mm
Maakaapeli:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kiinteään asennukseen asennusputkessa sekä sisäiseen johdotukseen laitteissa ja keskuksissa, joiden jännite on enintään 1000 V (AC) tai enintään 750 V (DC) maata vasten.


