PRYSMIAN - Asennuskaapeli-FRHF 300/500V - FIRETUF FRHF 2X1,5 N 500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Nimellisjännite U0 - 300 V
Nimellisjännite U - 500 V
Johtimen suurin käyttölämpötila - 90 °C
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
751 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6410004202128
Sähkönumero
0420212
Toimittajan tuotenumero
FI0420212E8
Tukkuerä
500
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Nimellisjännite U0:
300 V
Nimellisjännite U:
500 V
Johtimen suurin käyttölämpötila:
90 °C
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johtimien määrä:
2
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Johdinmateriaali:
kupari
Kosketussuoja:
ei
Johdinväri:
useita
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
10 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...40 °C
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
muu
Johdinresistanssi 20 °C:
12.1 ohm/km
Kierretty ydin:
kyllä
Johdineriste:
polyolefiini
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
XLPE (PEX)
Ulkovaipan väri:
oranssi
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Johtimen tunniste-/koodiväri:
muu
Johdintunniste:
väri
Suojajohdin:
ei
Maadoituslanka:
ei
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Kaapelin muoto:
pyöreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
100 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Soveltuu asennuskaapeliksi:
kyllä
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:
ei
Paino:
100 kg/km
Lyijyvaippa:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Jyrsijäsuojattu:
ei
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:
kyllä
Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
kyllä
Piirieheys IEC 60331-2 mukaisesti:
120 min.
Piirieheys EN 50200 mukaisesti:
120 min.
Kaapelin leveys (noin):
10 mm
Kaapelin korkeus (noin):
10 mm
Maakaapeli:
ei
Säikeiden lukumäärä per johdin:
1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Hälytys-, ohjaus-, merkinanto- ja energiansyöttökaapelina asennuksissa, joissa ihmisten ja laitteiden turvallisuus edellyttää kaapelin toimivuutta tietyn ajan tulipalon aikana.
PRYSMIAN -tuote
Tutustu PRYSMIAN-sarjaan


