PRYSMIAN - Asennuskaapeli-FRHF 450/750V - FIRETUF FRHF 5X10 S K500

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

10 mm²

Johtimien määrä:

5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Suojajohdin:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

  • Nimellisjännite U - 750 V

  • Johtimen suurin käyttölämpötila - 90 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004203705

Sähkönumero

0420370

Toimittajan tuotenumero

FI0420370E8

Tukkuerä

500

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Nimellisjännite U0:

450 V

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

10 mm²

Johtimien määrä:

5

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Johdinmateriaali:

kupari

Kosketussuoja:

ei

Johdinväri:

useita

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

20 mm

Pakkauksen sisältö:

500 m

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...40 °C

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

muu

Johdinresistanssi 20 °C:

1.83 ohm/km

Kierretty ydin:

kyllä

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

XLPE (PEX)

Ulkovaipan väri:

oranssi

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johtimen tunniste-/koodiväri:

muu

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

kyllä

Maadoituslanka:

ei

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

200 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Soveltuu asennuskaapeliksi:

kyllä

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

Paino:

770 kg/km

Lyijyvaippa:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Jyrsijäsuojattu:

ei

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:

kyllä

Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

kyllä

Piirieheys IEC 60331-1 mukaisesti:

120 min.

Piirieheys EN 50200 mukaisesti:

120 min.

Piirieheys EN 50200 annex E mukaisesti:

ei

Kaapelin leveys (noin):

20 mm

Kaapelin korkeus (noin):

20 mm

Maakaapeli:

ei

Säikeiden lukumäärä per johdin:

7

FIRETUF® FRHF 750V 5G10 450/750 V K500 Palonkestävä kaapeli 120 min

Hälytys-, ohjaus-, merkinanto- ja energiansyöttökaapelina asennuksissa, joissa ihmisten ja laitteiden turvallisuus edellyttää kaapelin toimivuutta tietyn ajan tulipalon aikana.

PRYSMIAN -tuote

Tutustu PRYSMIAN-sarjaan