PRYSMIAN - Asennuskaapeli-HF - MJAM-HF 3x2,5 S K500 Dca

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Johtimien määrä:

3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

  • Nimellisjännite U - 750 V

  • Johtimen suurin käyttölämpötila - 70 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 479 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410004130452

Sähkönumero

0413045

Toimittajan tuotenumero

FI0413045E8

Tukkuerä

500

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Nimellisjännite U0:

450 V

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen suurin käyttölämpötila:

70 °C

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Johtimien määrä:

3

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Johdinmateriaali:

kupari

Kosketussuoja:

kyllä

Johdinväri:

useita

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...60 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

11 mm

Pakkauksen sisältö:

500 m

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...40 °C

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

muu

Johdinresistanssi 20 °C:

7.41 ohm/km

Kierretty ydin:

kyllä

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johtimen tunniste-/koodiväri:

muu

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

kyllä

Maadoituslanka:

kyllä

Suojakerros:

Al/PE

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

135 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Soveltuu asennuskaapeliksi:

kyllä

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

Paino:

160 kg/km

Lyijyvaippa:

ei

Poikittainen vedenesto:

kyllä

Jyrsijäsuojattu:

ei

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

kyllä

Piirieheys IEC 60331-2 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys IEC 60331-1 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys EN 50200 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys EN 50200 annex E mukaisesti:

ei

Kaapelin leveys (noin):

11 mm

Kaapelin korkeus (noin):

11 mm

Maakaapeli:

ei

Säikeiden lukumäärä per johdin:

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

MJAM-HF Dca 3G2,5 450/750V CPR: Dca-s2,d2,a2 K500 EQLQ

Sähkölaitteiden ohjaus-, mittaus- ja merkinantopiirien sekä elektronisten laitteiden syöttöverkkojen kaapelina kiinteään pinta- ja uppoasennukseen, jossa vaaditaan parempaa sähköistä suojaa (esim. EMC) ja/tai mekaanista suojaa sisällä ja ulkona. Myös kohteisiin, joissa tarvitaan halogeenittomia vähän savuavia kaapeleita.

PRYSMIAN -tuote

Tutustu PRYSMIAN-sarjaan